Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OLFA CMP-2 kompasssirkelkutter 3 til 12 tommer gul med svart | AF2ZRE 6ZTK9

OLFA CMP-2 kompasssirkelkutter 3 til 12 tommer gul med svart

På lager
Vare: AF2ZRE Modell: CMP-2Kryssreferanse: 6ZTK9
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
689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompass sirkelskjærer
Bladlengde3.875 "
BladmaterialeVerktøystål med høyt karbon
FARGEGul og Svart
AnleggInjeksjonsstøpt og metallarbeid
Håndtak Dia.1-1 / 4 "
Handle Lengde6 7 / 64 "
HåndteringsmaterialeABS høy-impact plast
Håndtakstypeergonomisk
Total lengde7 7 / 64 "
typenKraftig, kutter sirkler 3 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8205513060
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Bruk erstatningsblad nr. (5LC37, 5LC40, 8RP80, 5LC48 og 1MPP6)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OLFA CMP-2 kompasssirkelkutter 3 til 12 tommer gul med svart
689NOK / enhet