Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OLFA AK-1 / 5B Art Knife 5/16 inch Diameter 6-1 / 4 inch Length Abs Abs Yellow | AF2ZQZ 6ZTK4

OLFA AK-1/5B kunstkniv 5/16 tommers diameter 6-1/4 tommers lengde abs gul

På lager
Vare: AF2ZQZ Modell: AK-1/5BKryssreferanse: 6ZTK4
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonskunstkniv
Bladlengde1.625 "
BladmaterialeVerktøystål med høyt karbon
FARGEGul
AnleggInjeksjonsstøpt
Håndtak Dia.5 / 16 "
Handle Lengde6"
HåndteringsmaterialeABS høy-impact plast
HåndtakstypeKonturert grep
Total lengde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8211945000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Bruk erstatningsblad nr. (6ZTK5)

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeHandle LengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris
OLFA AK-4 kunstkniv 1/2 diameter 7 tommers lengde pute abs gul | AF2ZQU 6ZTJ9 AK-413 / 16 "5.75 "Elastomergrep og ABS plastPutehåndtak7"288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OLFA AK-1/5B kunstkniv 5/16 tommers diameter 6-1/4 tommers lengde abs gul
100NOK / enhet