Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OK INDUSTRIES WSU-30M Wrap/strip/unwrap Tool 30 Awg Blue | AC3GBW 2TDJ2

OK INDUSTRIES WSU-30M Innpaknings- / stripe- / utpakningsverktøy 30 Awg Blå

På lager
Vare: AC3GBW Modell: WSU-30MKryssreferanse: 2TDJ2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakk / stripp / pakk ut verktøyet
AldersgruppeVoksen
FARGEBlå / Svart
KjønnUnisex
Håndtere fargeBlå
HåndteringsmaterialeMetal
Lengde4.5 "
MaterialePlasthus
Maks. Isolasjon Dia.0.021 inn.
Antall stykker1
Utenfor Dia.0.125 "
Størrelse3.2mm
typenManuell, MOD
Wire Gauge30AWG
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)1.500
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.036

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8205598000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Square Post (in.) (0.025)

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeHåndteringsmaterialeLengdeUtenfor Dia.Wire GaugePris
OK INDUSTRIES WSU-24M Wrap/strip/unwrap Tool Mod 24 Awg | AC3GBT 2TDH8 WSU-24MRødPlast6.625 "0.213 "24AWG851NOK
OK INDUSTRIES WSU-26M Wrap/strip/unwrap Tool Mod 26 Awg | AC3GBU 2TDH9 WSU-26MGulPlast6.625 "0.213 "26AWG818NOK
OK INDUSTRIES WSU-30 Wrap/strip/unwrap Tool 30 Awg Gold | AC3GBV 2TDJ1 WSU-30GullMetal4.5 "0.125 "30AWG573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OK INDUSTRIES WSU-30M Innpaknings- / stripe- / utpakningsverktøy 30 Awg Blå
580NOK / enhet