Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OK INDUSTRIES HW-UW-224 Manuell Wire Wrap/Uwrap Tool 22-24 Awg | AC3FBH 2RZP5

OK INDUSTRIES HW-UW-224 Manuelt innpaknings- / utpakningsverktøy 22-24 Awg

På lager
Vare: AC3FBH Modell: HW-UW-224Kryssreferanse: 2RZP5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelt innpaknings- / utpakningsverktøy
Håndtere fargeSølv
HåndteringsmaterialeAluminum
Lengde7"
MaterialeAluminum
Antall stykker1
Utenfor Dia.0.218 "
Utpakking av terminalhulledybde (in.)1
Utpakking av terminalhullsdia. (I.)0.07
Wire Gauge22 til 24 AWG
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)0.807
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.075

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8205597000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Square Post (in.) (0.025)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OK INDUSTRIES HW-UW-224 Manuelt innpaknings- / utpakningsverktøy 22-24 Awg
1 486 NOK / enhet