OIL-DRI L90792 Absorberende sokk 10 gallon 120 tommers lengde pakke med 4 | AE6KYV 5TR13

OIL-DRI L90792 Absorberende sokk 10 gallon 120 tommers lengde Pakke med 4

På lager
Vare: AE6KYV Modell: L90792Kryssref.: 5TR13

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

908NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsorberende sokk
FARGEGrå
Diameter3"
Væsker absorbertUniversal / Vedlikehold
Lengde10ft.
Materialepolypropylen
Volum absorbert pr. Kg.10 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.08
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode4818900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterVæsker absorbertLengdeMaterialeVolum absorbert pr. Kg.Pris
OIL-DRI L90726 absorberende sokk grå 6 gallon 84 tommers lengde pakke med 4 | AB7ZXJ 24X076 L90726Grå3"Universal / Vedlikehold7ft.Blandet6 gal.533NOK
OIL-DRI L90824 Absorberende sokk 10 gallon 48 tommers lengde - pakke med 12 | AB7ZXL 24X078 L90824Camo3"Universal / Vedlikehold4ft.Blandet10 gal.951NOK
OIL-DRI L90790 absorberende sokk, 48 "lengde, grå - pakke med 12 | AE6KYU 5TR11 L90790Grå3"Universal / Vedlikehold4ft.polypropylen12 gal.966NOK
OIL-DRI L90891 Absorberende sokk Universal / Hazmat - Pakke med 12 | AE6KZA 5TR25 L90891Gul3"Kjemisk / Hazmat4ft.Polyetylen, absorberer syrer og baser uten sammenbrudd12 gal.1 407 NOK
OIL-DRI L90898 Absorberende sokk 48 tommers lengde 3 tommers diameter - pakke med 12 | AE6KZC 5TR29 L90898Hvit3"Bare olje / petroleum4ft.polypropylen12 gal.1 359 NOK
OIL-DRI L90312 Absorberende sokk 15 gallon 10 føtter PK6 | AG9LVK 20UP99 L90312Grå3"Universell10ft.-15 gal.1 050 NOK
OIL-DRI L90348 Absorberende sokk 14 gallon 4 fot PK14 | AG9LVL 20UR01 L90348Grå3"Universell4ft.-14 gal.1 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OIL-DRI L90792 Absorberende sokk 10 gallon 120 tommers lengde Pakke med 4
908NOK / enhet