Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OHAUS 30400239 Tube Rack for 12 mm Tubes, Foam | CT8DJW 404W18

OHAUS 30400239 Tube Rack for 12 mm Tubes, Foam

På lager
Vare: CT8DJW Modell: 30400239Kryssreferanse: 404W18
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
539NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OHAUS 30400238 Tube Rack for 10 mm Tubes, Foam | CT8DJB 404W17 30400238539NOK
OHAUS 30400240 Tube Rack for 13 mm Tubes, Foam | CT8DJX 404W19 30400240539NOK
OHAUS 30400241 Tube Rack for 16 mm Tubes, Foam | CT8DJY 404W20 30400241699NOK
OHAUS 30400243 Tube Rack for 25 mm Tubes, Foam | CT8DJZ 404W22 30400243699NOK
OHAUS 30400242 Tube Rack for 50mL Tubes, Foam | CT8DMN 404W21 30400242699NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS 30400239 Tube Rack for 12 mm Tubes, Foam
539NOK / enhet