OASIS BTSA1SHS Vannkjøler Flaske Frittstående 115 | AF8YXV 29NU05

OASIS BTSA1SHS vannkjølerflaske frittstående 115

På lager
Vare: AF8YXV Modell: BTSA1SHSKryssref.: 29NU05

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkjøler
Forsterker AC5
FARGESvart
SamsvarcULus, Energy Star
Tilkobling3 stikkontakt
AnleggRustfritt stål
Dybde12-1 / 2 "
utformingFrittstående
Høyde35.88 "
typenGulvstående
Spenning115
Vanntemp.Varmt og kaldt
Bredde568603 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8418690120

Produktdetaljer:

    • Reservoar (rustfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACFARGESamsvarAnleggDybdeHøydeBreddePris
OASIS BPD1SK Vannkjøler Flaske frittstående 115 VAC, hvit | AF8YXQ 29NT99 BPD1SK1.2HvitcULus, Energy Starpolyetylen12-13 / 16 "43.875 "568758 "4 909 NOK
OASIS BPD1SK Vannkjøler Flaske frittstående 115 VAC, svart | AF8YXR 29NU01 BPD1SK1.2SvartcULus, Energy Starpolyetylen12-13 / 16 "43.875 "568758 "4 658 NOK
OASIS BTSA1SK Vannkjøler Flaske frittstående 115 | AF8YXU 29NU04 BTSA1SK1.2Rustfritt stålcULus, Energy StarRustfritt stål12-1 / 2 "35.88 "568603 "5 568 NOK
OASIS B1RRK Vannkjøler Flaske Frittstående 115 | AF8YXW 29NU06 B1RRK1.2HvitcULuspolykarbonat13 "38.75 "568759 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OASIS BTSA1SHS vannkjølerflaske frittstående 115
6 073 NOK / enhet