OASE 57623 Dam og hagepumpe ABS 13/64 HP 5.6 psi | AH7XZH 38EF25

OASE 57623 Dam- og hagepumpe ABS 13/64 HK 5.6 psi

På lager
Vare: AH7XZH Modell: 57623Kryssreferanse: 38EF25

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDam- og hagepumpe
Byråets samsvarMET / ETL
Ledningslengde20ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning1.8
GPH of Water @ 1 Ft. av Head3600
GPH of Water @ 10 Ft. av Head1140
GPH of Water @ 5 Ft. av Head2640
Høyde5.5 "
Housing MaterialABS
HP13/64
Hz60
PumpehjulsmaterialeABS
Inletgjenget
Lengde11 "
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Hode13 ft
Outlet2 "(M) PT
OverbelastningsbeskyttelseJa
Spenning120 VAC
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7154
Skipets høyde (cm)24.05
Skipets lengde (cm)31.52
Skipets bredde (cm)25.53
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OASE 57623 Dam- og hagepumpe ABS 13/64 HK 5.6 psi
5 204 NOK / enhet