Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OAKTON WD-35413-00 Ph / con 700 Motor med Ph-cond-temp-sonde | AE7ZYG 6CAV4

OAKTON WD-35413-00 Ph/con 700-motor med Ph-kond-temp-probe

På lager
Vare: AE7ZYG Modell: WD-35413-00Kryssreferanse: 6CAV4
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
24 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakpH / CON 700 Mtr m / pH-elektrode, ledningsevne / temp-probe og probestativ
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kalibrering5 pkt.
Viste temperaturområde0 til 100 grader C
Elektrisk ledningsnøyaktighet+/- 1% full skala
Elektrisk ledningsevneområde0.00 ìS/cm til 200.0 mS/cm
pH-nøyaktighet+/- 0.002
pH-område-1.99 til 16.00
UnderkategoriBenk topp
VanntettNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode9027804530
OpprinnelseslandSG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OAKTON WD-35413-00 Ph/con 700-motor med Ph-kond-temp-probe
24 922 NOK / enhet