Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OAKTON 3563408 TDS-måler, 32 til 122 grader F, 0 til 10 ppt | CE9DVY 55EP44

OAKTON 3563408 TDS-måler, 32 til 122 grader F, 0 til 10 ppt

På lager
Vare: CE9DVY Modell: 3563408Kryssreferanse: 55EP44

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTDS -måler
Automatisk avslåingJa
Automatisk temperaturkompensasjonJa
KabellengdeIngen kabel
Kalibrering1 eller 2 poeng
ViseDual Line LCD
Elektrisk ledningsevneområde1999.9 mV til + 1999.9 mV, 1999 mV til + 1999 mV
Interfacenone
Antall tester0
ORP Range1000 til 1000mV
StrømkildeFire AAA-batterier
TDS-nøyaktighet+/- 1% full skala
TDS-rekkevidde0 til 10 ppt
TDS-oppløsning0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt
Temp. Nøyaktighet+/-1 % full skala
Temp. Vedtak0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt
Temperaturkompensasjonsområde32 Deg til 122 Deg F
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2092
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OAKTON 3563408 TDS-måler, 32 til 122 grader F, 0 til 10 ppt
1 148 NOK / enhet