Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYCOIL 4HHE2 slange 0.232 tommer Id 5/16 tommer ytre diameter 250 fot rød | AD7ZAK

NYCOIL 4HHE2-rør 0.232 tommer Id 5/16 tommer ytre diameter 250 fot rød

På lager
Vare: AD7ZAK Modell: 4HHE2
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
1 669 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press660 PSI
FARGERød
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.0.232 "
Lengde250ft.
Materialenylon
Maks. Press333 ved 68 grader F
Utenfor Dia.5/16 "eller 8 mm
Temp. Område-4 til 176 F.
Toleranse+0.002 til -0.005 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.040 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4964
Skipets høyde (cm)49.78
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGEInne i Dia.Utenfor Dia.Temp. OmrådeToleranseVeggtykkelsePris
NYCOIL 4HHD6 slange 0.106 tommer Id 5/32 tommer ytre diameter 250ft blå | AD7ZAF 4HHD6825 PSIBlå0.106 "5/32 "eller 4 mm-4 til 175 F.+0.002 til -0.004 "0.025 "594NOK
NYCOIL 4HHD7 slange 0.106 tommer Id 5/32 tommer ytre diameter 250 fot rød | AD7ZAG 4HHD7825 PSIRød0.106 "5/32 "eller 4 mm-4 til 176 F.+0.002 til -0.005 "0.025 "599NOK
NYCOIL 4HHE5 slange 0.275 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter 250 fot blå | AD7ZAL 4HHE5660 PSIBlå0.275 "3 / 8 "-4 til 175 F.+0.002 til -0.004 "3 / 64 "2 188 NOK
NYCOIL 4HHE7 slange 0.275in Id 3 / 8in ytre diameter 250 fot gul | AD7ZAM 4HHE7660 PSIGul0.275 "3 / 8 "-4 til 177 F.+0.002 til -0.006 "1 / 2 "2 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYCOIL 4HHE2-rør 0.232 tommer Id 5/16 tommer ytre diameter 250 fot rød
1 669 NOK / enhet