Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 tommer | AB6BVY 20Y324 / E-FHR

NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 tommer

På lager
Vare: AB6BVY Modell: 75-36-635Kryssref: 20Y324 / E-FHR
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
792NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNuPole (R) -system
Handle Lengde36 "
HåndteringsmaterialeGlassfiber
hode~~POS=TRUNCMcLeod-verktøyet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.412
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8201406010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nupla 75-36-635 NuPole System Mcleod-verktøyet er designet for bruk med raking, skraping, grubbing og stamping.

Egenskaper:

  • Den kommer med et 36-tommers langt håndtak sammensatt av proprietær harpiks og tusenvis av tråder av glassfiber for å tilby et sterkt hold og maksimal komfort.
  • Håndtaket har en glatt, harpiksrik overflate for å beskytte brukere mot splinter og UV-forringelse. Den er også upåvirket av kutt, slag, fuktighet og kjemikalier.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en kombinasjon av hakke og riveverktøy?

A. Dette verktøyet er sammensatt av både hakke- og riveverktøy, kombinert på samme metallstykke. Riven har skarpe tenner som tillater å bryte gjennom rusk i bakken mens hakken er et flatt blad som er ideelt for skraping og graving.

Q. Hva er et rumpegrep?

A. Dette Nupla Mcleod brannverktøyet har et bakegrep som forhindrer glidning under våte forhold. På grunn av mindre gripeanstrengelse reduserer den også armbelastning og tretthet.

Produktvarianter

ProduktModellhode~~POS=TRUNCPris
NUPLA 75-36-625 Nupole System Pick Head Glassfiber 36in | AB6BVU 20Y320 / E-YPD 75-36-625Velg hodet951NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 tommer
792NOK / enhet