Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.050.0800 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-20 gjengestørrelse, 8 tommers størrelse, 5pk | AB3DWA 1RMU5

NUCOR N04160.050.0800 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-20 gjengestørrelse, 8 tommers størrelse, 5pk

På lager
Vare: AB3DWA Modell: N04160.050.0800Kryssreferanse: 1RMU5
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
459NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet8"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-2864-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 2-20
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0368
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.050.0800 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-20 gjengestørrelse, 8 tommers størrelse, 5pk
459NOK /pakke