Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.050.0225 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-20 Thread Size, 2-1/4 Inch Size, 10Pk | AE9AWE 6HAC9

NUCOR N04160.050.0225 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-20 gjengestørrelse, 2-1/4 tomme størrelse, 10pk

På lager
Vare: AE9AWE Modell: N04160.050.0225Kryssref: 6HAC9
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 2-20
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7083
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.050.0225 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-20 gjengestørrelse, 2-1/4 tomme størrelse, 10pk
151NOK /pakke