Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.037.0150 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-24 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 50Pk | AE9APW 6GZY9

NUCOR N04160.037.0150 Sekskantskrue, klasse 8, 3/8-24 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AE9APW Modell: N04160.037.0150Kryssref: 6GZY9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
518NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-24
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.265
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.037.0150 Sekskantskrue, klasse 8, 3/8-24 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 50pk
518NOK /pakke