Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.025.0250 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-28 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme størrelse, 50pk | AE9MUU 6KXA6

NUCOR N04160.025.0250 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-28 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme størrelse, 50pk

På lager
Vare: AE9MUU Modell: N04160.025.0250Kryssreferanse: 6KXA6
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
465NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-28
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.025.0250 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-28 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme størrelse, 50pk
465NOK /pakke