Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.075.0900 Sekskantskrue, klasse 8, 3/4-10 gjengestørrelse, 9 tommers lengde | AB3DTW 1RMH4

NUCOR N04100.075.0900 Sekskantskrue, klasse 8, 3/4-10 gjengestørrelse, 9 tommers lengde

På lager
Vare: AB3DTW Modell: N04100.075.0900Kryssreferanse: 1RMH4
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet9"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00080-3266-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.075.0900 Sekskantskrue, klasse 8, 3/4-10 gjengestørrelse, 9 tommers lengde
231NOK / enhet