Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.056.0300 Hex Cap Screw, Grade 8, 9/16-12 Thread Size, 3 Inch Length, 10Pk | AB3DTF 1RMD7

NUCOR N04100.056.0300 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-12 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB3DTF Modell: N04100.056.0300Kryssreferanse: 1RMD7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

261NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
Diameter9 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet3"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00080-2930-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse9 / 16-12
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.056.0300 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-12 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 10pk
261NOK /pakke