Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.037.0450 Sekskantskrue, klasse 8, 3/8-16 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 10pk | AE9APR 6GZY5

NUCOR N04100.037.0450 Sekskantskrue, klasse 8, 3/8-16 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AE9APR Modell: N04100.037.0450Kryssref: 6GZY5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet4.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6728
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.037.0450 Sekskantskrue, klasse 8, 3/8-16 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 10pk
283NOK /pakke