Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.037.0100 Sekskantskrue, klasse 8, 3/8-16 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 50pk | AB3DRT 1RMB4

NUCOR N04100.037.0100 Sekskantskrue, klasse 8, 3/8-16 gjengestørrelse, 1 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AB3DRT Modell: N04100.037.0100Kryssreferanse: 1RMB4
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.97
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.037.0100 Sekskantskrue, klasse 8, 3/8-16 gjengestørrelse, 1 tommers lengde, 50pk
332NOK /pakke