Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCF204-012D1 montert kulelager 3/4 tommers boring | AE6FBN 5RGV9

NTN UCF204-012D1 Montert kulelager 3/4 tommers boring

På lager
Vare: AE6FBN Modell: UCF204-012D1Kryssreferanse: 5RGV9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
973NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse3 / 8 "
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
FARGEGrønn
Dynamisk lastekapasitet2,890 lb.
FinishSlitesterk maling
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter2-33 / 64 "
Antall bolter4
Total høyde1 5 / 16 "
Total lengde3.375 "
Samlet bredde3.38 "
Statisk lastekapasitet1,500 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCF204-012D1 Montert kulelager 3/4 tommers boring
973NOK / enhet