Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NOVAVISION INC PVT1R-100D-250 Tamper Evident Tape Polyester Rød 1 tomme Bredde | AH8KDG 38UZ37

NOVAVISION INC PVT1R-100D-250 Tamper evident tape polyester rød 1 tommers bredde

På lager
Vare: AH8KDG Modell: PVT1R-100D-250Kryssreferanse: 38UZ37

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
533NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Evident Tape
AdhesiveAkryl
Underlagsmaterialepolyester
Kjernestørrelse3"
PapirvektIkke rangert
Ytelse Temp.200 Grader F
FormKontinuerlig rull
Ren styrkeIKKE RANGERT
BåndfargeRød
Strekkfasthet20 pund / tommer
Tykkelse2mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tape bredde: 1 "
    • Tapelengde: 250 fot
    • Tape limstyrke: 40 oz./in.
    • Påføring av tape: Hånd

Produktvarianter

ProduktModellAdhesiveFARGEYtelse Temp.StrekkfasthetBreddePris
NOVAVISION INC PST2R-61A-180 kartongtape polyester rød 2 tommer x 180 fot | AA7QJE 16G846 PST2R-61A-180Permanent akrylRød-65 grader til 180 grader F2000 kg / cm2"654NOK
NOVAVISION INC PST2B-61A-180 kartongtape polyesterblå 2 tommer x 180 fot | AA7QJF 16G847 PST2B-61A-180Permanent akrylBlå-65 grader til 180 grader F2000 kg / cm2"617NOK
NOVAVISION INC PST2G-61A-180 Kartongtape Polyestergrønn 2 tommer x 180 fot | AA7QJG 16G848 PST2G-61A-180Permanent akrylGrønn-65 grader til 180 grader F2000 kg / cm2"680NOK
NOVAVISION INC PST1R-46A-180 Kartongtape Polyester Rød 1 tomme x 180 fot | AA7QJH 16G849 PST1R-46A-180Permanent akrylRød-65 grader til 180 grader F2000 kg / cm1"463NOK
NOVAVISION INC PVT2R-217D-180 Tamper Evident Tape Polyester Rød 2 tommers bredde | AH8KDH 38UZ38 PVT2R-217D-180Akryl-200 Grader F20 pund / tommer-743NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOVAVISION INC PVT1R-100D-250 Tamper evident tape polyester rød 1 tommers bredde
533NOK / enhet