NOTRAX 975R3675BL Anti-fatigue Runner 3 fot x 75 fot svart | AE4PWP 5MDD4

NOTRAX 975R3675BL Anti-tretthetsløper 3 fot x 75 fot svart

På lager
Vare: AE4PWP Modell: 975R3675BLKryssreferanse: 5MDD4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Runner
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialePVC svamp
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde75ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialePVC
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse3 / 4 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 149.23
Skipets høyde (cm)68.83
Skipets lengde (cm)94.49
Skipets bredde (cm)78.23
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeBreddePris
NOTRAX 975S0023BL Anti-tretthetsmatte 2 fot x 3 fot svart Pvc | AE4PWH 5MDC8 975S0023BLSvartAntimotthetsmatte3ft.2ft.1 125 NOK
NOTRAX 975S0023BY Anti-tretthetsmatte 2 fot x 3 fot svart med gul | AE4PWJ 5MDC9 975S0023BYSvart med gul kantAntimotthetsmatte3ft.2ft.1 105 NOK
NOTRAX 975S0035BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart Pvc | AE4PWK 5MDD0 975S0035BLSvartAntimotthetsmatte5ft.3ft.2 419 NOK
NOTRAX 975S0035BY Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart med gul | AE4PWL 5MDD1 975S0035BYSvart med gul kantAntimotthetsmatte5ft.3ft.2 458 NOK
NOTRAX 975S0312BL Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot Svart Pvc | AE4PWM 5MDD2 975S0312BLSvartAntifatigue Runner12ft.3ft.5 916 NOK
NOTRAX 975S00312BY Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart med gul | AE4PWN 5MDD3 975S00312BYSvart med gul kantAntifatigue Runner12ft.3ft.5 991 NOK
NOTRAX 975R3675BY Anti-tretthetsløper 3 x 75 fot svart med gul | AE4PWQ 5MDD5 975R3675BYSvart med gul kantAntifatigue Runner75ft.3ft.37 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 975R3675BL Anti-tretthetsløper 3 fot x 75 fot svart
32 089 NOK / enhet