NOTRAX 621S1212BL Tørrområde Matting, Svart, 30.48 cm x 30.48 cm Størrelse | AG6PHL 38N629

NOTRAX 621S1212BL Tørrområde Matting, Sort, 30.48 cm x 30.48 cm Str.

På lager
Vare: AG6PHL Modell: 621S1212BLKryssref: 38N629

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmatte
antimikrobiellNei
Underlagsmateriale0
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
kompatibel medDiamond Flex-Lok (TM) solid
Edgessikringsanlegg
Lengde12 "
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
MatteformSquare
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialePVC svamp
Størrelse30.48 cm x 30.48 cm
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1"
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.1175
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode39181090

Produktvarianter

ProduktModellFARGEEdgesLengdeMatteformStørrelseBreddePris
NOTRAX 621S3060BY Tørrområde Matting, Svart/Gul, 3 Border, 76 cm x 152 cm Størrelse | AC7VGP 38W610 621S3060BYSvart med gul kant(3) skrå, (1) rett5ft.rektangel-30 "3 272 NOK
NOTRAX 621S4272BY Tørrområde Matting, Svart/Gul, 3 Border, 107 cm x 183 cm Størrelse | AC7VGY 38W618 621S4272BYSvart med gul kant(3) skrå, (1) rett6"rektangel-3 '6 "5 367 NOK
NOTRAX 621S4260BY Tørrfeltmatting, svart/gul, 3 kantlinjer, 107 cm x 152 cm Størrelse | CF4JFZ 621S4260BYSvart / Gul---107 cm x 152 cm-2 810 NOK
RFQ
NOTRAX 620K0066YL Tørrfeltmatting, svart/gul, 15.24 cm x 15.24 cm hjørnestørrelse | CF4JGA 620K0066YLSvart / Gul---15.24 cm x 15.24 cm hjørne-170NOK
NOTRAX 620F0612YL Tørrfeltmatting, svart/gul, kvinnekant, 15.24 cm x 30.48 cm Størrelse | CF4JGB 620F0612YLSvart / Gul---15.24 cm x 30.48 cm-96NOK
RFQ
NOTRAX 620M0612YL Tørrfeltmatting, svart/gul, hannkant, 15.24 cm x 30.48 cm Størrelse | CF4JGC 620M0612YLSvart / Gul---15.24 cm x 30.48 cm-96NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 621S1212BL Tørrområde Matting, Sort, 30.48 cm x 30.48 cm Str.
3 127 NOK / enhet