NOTRAX 479S0312YB-RS Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart med gul | AE4PYM 5MDL2

NOTRAX 479S0312YB-RS Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart med gul

På lager
Vare: AE4PYM Modell: 479S0312YB-RSKryssreferanse: 5MDL2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Runner
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialePVC svamp
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart med gul kant
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde12ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialePVC
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse9 / 16 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.62
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3918901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeFARGESakLengdeMaterialeBreddePris
NOTRAX 479C0036YB9 Anti-tretthetsløper 3 fot x 9 fot | AB2GWN 1LYZ4 479C0036YB9PVC svampSvart med gul kantAntifatigue Runner9ft.PVC3ft.3 540 NOK
NOTRAX 479C0036YB60 Anti-fatigue Runner 3 x 60 føtter Svart/gul | AE3TLJ 5FX59 479C0036YB60PVC svampSvart med gul kantAntifatigue Runner60ft.PVC3ft.25 733 NOK
NOTRAX 479C0048YB60 Anti-fatigue Runner 4 x 60 Feet Svart / gul | AE3TLK 5FX60 479C0048YB60PVC svampSvart med gul kantAntifatigue Runner60ft.PVC4ft.36 275 NOK
NOTRAX 479C0024YB14 Løper mot tretthet x 2 fot x 14 fot | AE4AEB 5HA86 479C0024YB14PVC svampSvartAntifatigue Runner14ft.PVC2ft.3 603 NOK
NOTRAX 479C0024YB20 Løper mot tretthet x 2 fot x 20 fot | AE4AED 5HA89 479C0024YB20PVC svampSvartAntifatigue Runner20ft.PVC2ft.5 785 NOK
NOTRAX 479C0024YB22 Løper mot tretthet x 2 fot x 22 fot | AE4AEE 5HA90 479C0024YB22PVC svampSvartAntifatigue Runner22ft.PVC2ft.6 619 NOK
NOTRAX 479C0024YB24 Løper mot tretthet x 2 fot x 24 fot | AE4AEF 5HA91 479C0024YB24PVC svampSvartAntifatigue Runner24ft.PVC2ft.6 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 479S0312YB-RS Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart med gul
6 209 NOK / enhet