NOTRAX 415S0035BY Antimattematte 3 føtter x 5 føtter svart med gul | AE6ZCC 5W713

NOTRAX 415S0035BY Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart med gul

På lager
Vare: AE6ZCC Modell: 415S0035BYKryssreferanse: 5W713

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimotthetsmatte
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeLukket celle vinylskum
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart med gul kant
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde5ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterPreget rullestein
MaterialePVC svamp
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse3 / 8 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.51
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode3918901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeMat overflatemønsterMaterialeBreddePris
NOTRAX 415R0036BL Anti-tretthetsmatte Svart 60 x 3ft Pebble | AB8JVL 25PJ37 415R0036BLSvartAntifatigue Runner60ft.PebbleVinyl3ft.10 288 NOK
NOTRAX 415R0048BY Anti-fatigue Mat Black / y 60 x 4ft Pebble | AB8JVM 25PJ39 415R0048BYSvart / GulAntifatigue Runner60ft.PebbleVinyl4ft.12 136 NOK
NOTRAX 415S0312BL Mat mot tretthet Svart 12 x 3ft Pebble | AB8JVN 25PJ48 415S0312BLSvartAntimotthetsmatte12ft.PebbleVinyl3ft.1 949 NOK
NOTRAX 415S0023BY Anti-tretthetsmatte 2 fot x 3 fot svart med gul | AE6ZCB 5W712 415S0023BYSvart med gul kantAntimotthetsmatte3ft.Preget rullesteinPVC svamp2ft.369NOK
NOTRAX 415S0312BY Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart med gul | AE6ZCD 5W714 415S0312BYSvart med gul kantAntifatigue Runner12ft.Preget rullesteinPVC svamp3ft.1 949 NOK
NOTRAX 415R0036BY Anti-tretthetsløper 3 x 60 fot svart med gul | AE7KWX 5Z275 415R0036BYSvart med gul kantAntifatigue Runner60ft.Preget rullesteinPVC svamp3ft.10 288 NOK
NOTRAX 415R0024BL Anti-tretthetsmatte Svart 60 x 2 fot Pebble | AF8FBY 25PJ35 415R0024BLSvartAntifatigue Runner60ft.PebbleVinyl2ft.6 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 415S0035BY Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart med gul
1 009 NOK / enhet