NOTRAX 410R0524BY Anti-tretthetsløper 2 x 30 fot svart med gul | AF4KWE 8ZFT1

NOTRAX 410R0524BY Anti-tretthetsløper 2 x 30 fot svart med gul

På lager
Vare: AF4KWE Modell: 410R0524BYKryssreferanse: 8ZFT1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 472 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Runner
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeLukket celle vinylskum
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart med gul kant
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde30ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterRibbete
MaterialePVC lukket celle svamp
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse5 / 8 "
Bredde2ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.76
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeMat overflatemønsterMaterialeTykkelseBreddePris
NOTRAX 410R0372BL Anti-tretthetsmatte Svart 60 x 6 fot Ribbet | AB8JVK 25PJ23 410R0372BLSvartAntifatigue Runner60ft.KorrugerteVinyl3 / 8 "6ft.15 688 NOK
RFQ
NOTRAX 410S3312BL Anti-tretthetsløper 3 fot x 12 fot svart | AD2TJJ 3U018 410S3312BLSvartAntifatigue Runner12ft.RibbetePVC lukket celle svamp3 / 8 "3ft.1 999 NOK
NOTRAX 410S0523BL Anti-tretthetsmatte 2 fot x 3 fot svart | AD2UQR 3UGC4 410S0523BLSvartAntimotthetsmatte3ft.RibbetePVC lukket celle svamp5 / 8 "2ft.512NOK
NOTRAX 410S0523BY Anti-tretthetsmatte 2 x 3 fot svart med gul | AD2UQT 3UGC6 410S0523BYSvart med gul kantAntimotthetsmatte3ft.RibbetePVC lukket celle svamp5 / 8 "2ft.512NOK
NOTRAX 410S0535BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart | AD2UQV 3UGD1 410S0535BLSvartAntimotthetsmatte5ft.RibbetePVC lukket celle svamp5 / 8 "3ft.1 073 NOK
NOTRAX 410S0535BY Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart med gul | AD2UQW 3UGD3 410S0535BYSvart med gul kantAntimotthetsmatte5ft.RibbetePVC lukket celle svamp5 / 8 "3ft.1 073 NOK
NOTRAX 410S5312BL Anti-fatigue Runner 3 fot x 12 fot svart | AD2UQY 3UGD9 410S5312BLSvartAntifatigue Runner12ft.RibbetePVC lukket celle svamp5 / 8 "3ft.2 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 410R0524BY Anti-tretthetsløper 2 x 30 fot svart med gul
4 472 NOK / enhet