NORTON ABRASIVES 78072718710 Slipebånd 1/2 tomme B x 24 tommer Lengde Ca 120gr | AB9GNT 2D526

NORTON ABRASIVES 78072718710 Slipebånd 1/2 tommer B x 24 tommers lengde Ca 120gr

På lager
Vare: AB9GNT Modell: 78072718710Kryssreferanse: 2D526

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
Slipende typeLukket frakk
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
FARGERød
Klasseend
Grit120
Lengde24 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)43.94
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeSlipende typeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEGritLengdepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 78072718706 Slipebånd 1/2 tomme B x 18 tommer Lengde Ca 120gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Keramisk aluminiumoksidLukket frakkKlutYRød12018 "147NOK
NORTON ABRASIVES 78072718753 Slipebånd 3.5 tommer B x 15.5 tommer Lengde Ca 120g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Keramisk aluminiumoksidLukket frakkKlutYRød12015.5 "1166NOK
NORTON ABRASIVES 66261085067 Slipebånd 1 Bredde x 24 Tommer Lengde Korning 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"KeramiskCoatedPolyester klutYoransje12024 "176NOK
NORTON ABRASIVES 78072728742 Slipebånd 1/2 Bredde x 12 Tommer Lengde Korning 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "ZirkoniumoxidCoatedPolyester klutXBlå12012 "118NOK
NORTON ABRASIVES 66261041384 Slipebånd 1/2 Bredde x 18 Tommer Lengde Korning 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "KeramiskCoatedPolyester klutYoransje12018 "144NOK
NORTON ABRASIVES 66261080367 Slipebånd 1/4 Bredde x 24 Tommer Lengde Korn 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "KeramiskCoatedPolyester klutYoransje12024 "144NOK
NORTON ABRASIVES 66261044755 Slipebånd 3/4 Bredde x 20.5 Tommer Lengde Korning 120 | AF7VCP 22PD76 662610447553 / 4 "KeramiskCoatedPolyester klutYoransje12020.5 "160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072718710 Slipebånd 1/2 tommer B x 24 tommers lengde Ca 120gr
46NOK / enhet