Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261080367 Slipebånd 1/4 Bredde x 24 Tommer Lengde Korn 120 | AF7VCD 22PD66

NORTON ABRASIVES 66261080367 Slipebånd 1/4 bredde x 24 tommers lengde korn 120

På lager
Vare: AF7VCD Modell: 66261080367Kryssreferanse: 22PD66
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeKeramisk
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialePolyester klut
RyggvektY
FARGEoransje
Klasseend
Grit120
Lengde24 "
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode6805100000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeSlipende typeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEGritLengdepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 78072718706 Slipebånd 1/2 tomme B x 18 tommer Lengde Ca 120gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Keramisk aluminiumoksidLukket frakkKlutYRød12018 "147NOK
NORTON ABRASIVES 78072718710 Slipebånd 1/2 tomme B x 24 tommer Lengde Ca 120gr | AB9GNT 2D526 780727187101 / 2 "Keramisk aluminiumoksidLukket frakkKlutYRød12024 "146NOK
NORTON ABRASIVES 78072718753 Slipebånd 3.5 tommer B x 15.5 tommer Lengde Ca 120g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Keramisk aluminiumoksidLukket frakkKlutYRød12015.5 "1166NOK
NORTON ABRASIVES 66261085067 Slipebånd 1 Bredde x 24 Tommer Lengde Korning 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"KeramiskCoatedPolyester klutYoransje12024 "176NOK
NORTON ABRASIVES 78072728742 Slipebånd 1/2 Bredde x 12 Tommer Lengde Korning 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "ZirkoniumoxidCoatedPolyester klutXBlå12012 "119NOK
NORTON ABRASIVES 66261041384 Slipebånd 1/2 Bredde x 18 Tommer Lengde Korning 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "KeramiskCoatedPolyester klutYoransje12018 "144NOK
NORTON ABRASIVES 66261044755 Slipebånd 3/4 Bredde x 20.5 Tommer Lengde Korning 120 | AF7VCP 22PD76 662610447553 / 4 "KeramiskCoatedPolyester klutYoransje12020.5 "160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080367 Slipebånd 1/4 bredde x 24 tommers lengde korn 120
45NOK / enhet