Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 69957345300 Slipebånd 2-1/2 Bredde x 60 L CA 50 Korning PK10 | AH2GAP 26LX21

NORTON ABRASIVES 69957345300 Slipebånd 2-1 / 2 Bredde x 60 L CA 50 Grit PK10

På lager
Vare: AH2GAP Modell: 69957345300Kryssreferanse: 26LX21

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 840 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeKeramisk
Slipende typeCoated
Underlagsmaterialepolyester
RyggvektY
FARGEoransje
KlasseGrov
Grit50
Lengde60 "
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)8.8
Skipets lengde (cm)32.2
Skipets bredde (cm)33.6
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSlipende materialeSlipende typeBreddeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEKlassepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 78072728825 Slipebånd 4 B x 36 Tommer Lengde Korning 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "ZirkoniumoxidLukket frakk4"Polyester klutXBlåMedium1124NOK
NORTON ABRASIVES 69957344422 Slipebånd 6 B x 48 Tommer Lengde Korning 60 | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "Keramisk aluminiumoksidLukket frakk6"Polyester klutYoransjeMedium1683NOK
NORTON ABRASIVES 66261055310 Slipebånd 1/2b x 18 L Non-woven Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "AluminiumoksidNon-Woven1 / 2 "nylonXMaroonMedium1137NOK
NORTON ABRASIVES 66261008972 Slipebånd 1/2b x 24 L Non-woven Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "AluminiumoksidNon-Woven1 / 2 "nylonXMaroonMedium1157NOK
NORTON ABRASIVES 66254444576 Slipebånd 3.5bx 15.5l Non-woven Ao 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "AluminiumoksidNon-Woven3.5 "nylonXMaroonMedium1516NOK
NORTON ABRASIVES 66261055331 Slipebånd 6w x 48 Tommer Lengde Non-woven Ao 120g | AB9GNH 2D502 6626105533148 "AluminiumoksidNon-Woven6"nylonXMaroonMedium11 484 NOK
NORTON ABRASIVES 78072718705 Slipebånd 1/2 tomme B x 18 tommer Lengde Ca 80gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "Keramisk aluminiumoksidLukket frakk1 / 2 "KlutYRødMedium147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 69957345300 Slipebånd 2-1 / 2 Bredde x 60 L CA 50 Grit PK10
2 840 NOK /pakke