Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261063309 Slipebånd 2 Tommer Bredde x 34 Tommer Lengde Aluminiumoksid 80g Pk12 | AF8LVZ 28CL20

NORTON ABRASIVES 66261063309 Slipebånd 2 tommer bredde x 34 tommer lengde aluminiumoksid 80 g Pk12

På lager
Vare: AF8LVZ Modell: 66261063309Kryssreferanse: 28CL20

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 640 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
Underlagsmaterialenylon
RyggvektX
FARGEbrun
KlasseGrov
Grit80
Lengde34 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSlipende materialeSlipende typeBreddeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEKlassepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66261055309 Slipebånd 1/2b x 18 L Non-woven Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "AluminiumoksidNon-Woven1 / 2 "nylonXbrunGrov1133NOK
NORTON ABRASIVES 66261055312 Slipebånd 1/2b x 24 L Non-woven Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "AluminiumoksidNon-Woven1 / 2 "nylonXbrunGrov1159NOK
NORTON ABRASIVES 66261055324 Slipebånd 3.5bx 15.5 L Non-woven Ao 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "AluminiumoksidNon-Woven3.5 "nylonXbrunGrov1516NOK
NORTON ABRASIVES 66261055330 Slipebånd 6 B x 48 Tommer Lengde Non-woven Ao 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "AluminiumoksidNon-Woven6"nylonXbrunGrov11 590 NOK
NORTON ABRASIVES 78072718707 Slipebånd 1/2 tomme B x 24 tommer Lengde Ca 50gr | AB9GNQ 2D523 7807271870724 "Keramisk aluminiumoksidLukket frakk1 / 2 "KlutYRødGrov150NOK
NORTON ABRASIVES 78072718714 Slipebånd 3/4 tommer B x 20.5 tommer Lengde Ca 50gr | AB9GNU 2D527 7807271871420.5 "Keramisk aluminiumoksidLukket frakk3 / 4 "KlutYRødGrov151NOK
NORTON ABRASIVES 78072718715 Slipebånd 3/4 tommer B x 20.5 tommer Lengde Ca 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "Keramisk aluminiumoksidLukket frakk3 / 4 "KlutYRødGrov151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261063309 Slipebånd 2 tommer bredde x 34 tommer lengde aluminiumoksid 80 g Pk12
4 640 NOK /pakke