Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261047584 Dorn 1/4 tomme Diameter x 1-3/4 tomme Bredde x 3/16 tomme Pk5 | AF8LHX 26ZZ72

NORTON ABRASIVES 66261047584 Dorn 1/4 tomme diameter x 1-3/4 tomme bredde x 3/16 tomme Pk5

På lager
Vare: AF8LHX Modell: 66261047584Kryssreferanse: 26ZZ72
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
1 021 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDorn for enhetlige hjul
Slipende materialeIkke slitende
FARGESølv
Diameter1 / 4 "
Monteringsstørrelse3 / 16 "
Monteringstypegjenget
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. RPMSkive ODPris
NORTON ABRASIVES 66261009502 Dorenhet 2-1/2 tomme Lengde x 1/4 tomme | AB8TFW 26ZY98 66261009502Dornforsamling4000-228NOK
NORTON ABRASIVES 66261059422 Dornmontering | AE7QWF 6A464 66261059422Dornforsamling-5 / 8 "224NOK
NORTON ABRASIVES 66261059421 Spindelmontering | AE7QWG 6A465 66261059421Dornforsamling-1"207NOK
NORTON ABRASIVES 66261009850 Spindelmontering 3-1/8 i lengde x 1/4 tomme | AF8LGZ 26ZY99 66261009850Dornforsamling4800-243NOK
NORTON ABRASIVES 66261009851 Spindelmontering 2-1/2 tomme Lengde x 1/4 tomme | AF8LHA 26ZZ01 66261009851Dornforsamling--999NOK
NORTON ABRASIVES 66261009852 Spindelmontering 2 tomme Lengde x 1/4 tomme | AF8LHB 26ZZ02 66261009852Dornforsamling15,000-604NOK
NORTON ABRASIVES 66261015146 Spindelmontering 2 tomme Lengde x 1/4 tomme | AF8LHL 26ZZ39 66261015146Dornforsamling15,000-239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261047584 Dorn 1/4 tomme diameter x 1-3/4 tomme bredde x 3/16 tomme Pk5
1 021 NOK /pakke