Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261009852 Spindelmontering 2 tomme Lengde x 1/4 tomme | AF8LHB 26ZZ02

NORTON ABRASIVES 66261009852 Dornmontering 2 tommers lengde x 1/4 tommer

På lager
Vare: AF8LHB Modell: 66261009852Kryssreferanse: 26ZZ02
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
604NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDornforsamling
Passer til hull3 / 16 "
Maks. RPM15,000
Pilot dia.1 / 4 "
Pilotlengde2"
Shank Dia.1 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. RPMSkive ODpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66261009502 Dorenhet 2-1/2 tomme Lengde x 1/4 tomme | AB8TFW 26ZY98 66261009502Dornforsamling4000-1228NOK
NORTON ABRASIVES 66261059422 Dornmontering | AE7QWF 6A464 66261059422Dornforsamling-5 / 8 "1224NOK
NORTON ABRASIVES 66261059421 Spindelmontering | AE7QWG 6A465 66261059421Dornforsamling-1"1207NOK
NORTON ABRASIVES 66261009850 Spindelmontering 3-1/8 i lengde x 1/4 tomme | AF8LGZ 26ZY99 66261009850Dornforsamling4800-1243NOK
NORTON ABRASIVES 66261009851 Spindelmontering 2-1/2 tomme Lengde x 1/4 tomme | AF8LHA 26ZZ01 66261009851Dornforsamling--1999NOK
NORTON ABRASIVES 66261015146 Spindelmontering 2 tomme Lengde x 1/4 tomme | AF8LHL 26ZZ39 66261015146Dornforsamling15,000-1239NOK
NORTON ABRASIVES 66261047584 Dorn 1/4 tomme Diameter x 1-3/4 tomme Bredde x 3/16 tomme Pk5 | AF8LHX 26ZZ72 66261047584Dorn for enhetlige hjul--51 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261009852 Dornmontering 2 tommers lengde x 1/4 tommer
604NOK / enhet