Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66260311779 Hurtigskifteskive 2 tommers diameter 120 korn diamant | AH4BLK 34CD50

NORTON ABRASIVES 66260311779 Hurtigskifteskive 2 tommers diameter 120 korn diamant

På lager
Vare: AH4BLK Modell: 66260311779Kryssreferanse: 34CD50
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
443NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask endringsplate
Slipende materialeDiamant
Slipende typeCoated
VedleggstypeType 3
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektX
FARGESvart
Skive Dia.2"
Klasseend
Grit120
Maks. RPM30,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)0.84
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Disc Attachment System: TR Roll-On / Off

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeSlipende typeUnderlagsmaterialeFARGESkive Dia.KlasseGritpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66261014792 Fiberskive 2 tommers diameter Medium TR PK160 | AH2GNG 26ZZ05 6626101479230,000AluminiumoksidNon-WovenFiberMaroon2"Medium-1606 785 NOK
NORTON ABRASIVES 66261014793 Fiberskive 3 tommers diameter Medium TR PK80 | AH2GNH 26ZZ06 6626101479320,000AluminiumoksidNon-WovenFiberMaroon3"Medium-806 342 NOK
NORTON ABRASIVES 63642595470 Quick Change Disc 36 Grit Twist On/Off | AH4BLQ 34CD56 6364259547030,000KeramiskCoated-oransje2"Ekstra Grov36131NOK
NORTON ABRASIVES 63642595476 Quick Change Disc 60 Grit Twist On/Off | AH4BLR 34CD57 6364259547630,000KeramiskCoated-oransje2"Medium60128NOK
NORTON ABRASIVES 63642595479 Hurtigskifteskive 3 tommers diameter 36 korn polyester | AH4BLT 34CD58 6364259547920,000KeramiskCoated-oransje3"Ekstra Grov36145NOK
NORTON ABRASIVES 66261043386 Hurtigskifteskive 2 tommers diameter keramisk alumina | AH4BLU 34CD59 6626104338630,000KeramiskCoatedKlutoransje2"end120127NOK
NORTON ABRASIVES 66261058708 Hurtigskifteskive 3 tommers diameter grovfiber | AH4BLV 34CD60 6626105870820,000KeramiskCoatedFiberoransje3"Ekstra Grov36151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66260311779 Hurtigskifteskive 2 tommers diameter 120 korn diamant
443NOK / enhet