Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66252838973 3 tommers krympet stålbørste, skaftmontering, 0.014 tommers tråddiameter. | CD2HZH 416M35

NORTON ABRASIVES 66252838973 3 tommers krympet trådbørste, skaftmontering, 0.014 tommers tråddia.

På lager
Vare: CD2HZH Modell: 66252838973Kryssreferanse: 416M35

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Slipende materialeRustfritt stål
Arbor HoleIngen Arbor
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.3"
Ansiktsbredde7 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Maks. RPM25,000
MonteringstypeShank
Skaftstørrelse1 / 4 "
WireDia.0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeSlipende materialeArbor HoleSkaftstørrelseWireDia.BustetypePensel Dia.AnsiktsbreddePris
NORTON ABRASIVES 66252838997 4-tommers vridd stålbørste, borehullsmontering, 0.020 tommers tråddiameter. | CD2HZD 416M29 66252838997Arbor HoleKarbonstål5 / 8 "Ingen skaft0.02 "Twisted Wire4"1 / 4 "69NOK
NORTON ABRASIVES 66252839001 4 tommers krympet ståltrådsbørste, borehullsmontering, 0.014 tommers tråddia. | CD2HZE 416M30 66252839001Arbor HoleKarbonstål5 / 8 "Ingen skaft0.014 "Krympet ledning4"7 / 16 "91NOK
NORTON ABRASIVES 66252838998 4-tommers vridd stålbørste, borehullsmontering, 0.020 tommers tråddia. | CD2HZF 416M32 66252838998Arbor HoleRustfritt stål5 / 8 "Ingen skaft0.02 "Twisted Wire4"1 / 4 "125NOK
NORTON ABRASIVES 66252838962 1-1/2 tommers krympet stålbørste, skaftmontering, 0.008 tommers tråddiameter. | CD2HZG 416M33 66252838962ShankKarbonstålIngen Arbor1 / 4 "0.008 "Krympet ledning1.5 "1 / 4 "29NOK
NORTON ABRASIVES 66252838972 3 tommers krympet stålbørste, skaftmontering, 0.008 tommers tråddiameter. | CD2HZJ 416M39 66252838972ShankRustfritt stålIngen Arbor1 / 4 "0.008 "Krympet ledning3"7 / 16 "94NOK
NORTON ABRASIVES 66252838974 4 tommers krympet stålbørste, skaftmontering, 0.014 tommers tråddiameter. | CD2HZK 416M40 66252838974ShankKarbonstålIngen Arbor1 / 4 "0.014 "Krympet ledning4"1 / 2 "56NOK
NORTON ABRASIVES 66252838963 1-1/2 tommers krympet stålbørste, skaftmontering, 0.014 tommers tråddiameter. | CD2HZL 416M41 66252838963ShankKarbonstålIngen Arbor1 / 4 "0.014 "Krympet ledning1.5 "1 / 4 "29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252838973 3 tommers krympet trådbørste, skaftmontering, 0.014 tommers tråddia.
94NOK / enhet