Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 61463624392 Forglasset monteringspunkt 1 x 1 tomme 60g | AB9GQJ 2D825

NORTON ABRASIVES 61463624392 Vitrified Mounted Point 1 x 1 inch 60g

På lager
Vare: AB9GQJ Modell: 61463624392Kryssreferanse: 2D825

Få tak i det Mai 20, mandag
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForglasset montert punkt
Slipende materialeAluminiumoksid
Diameter1"
KlasseMedium
Grit60
Maks. RPM34500
FormA21
Spindel Dia.1 / 4 "
Tykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode6804226000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlasseGritMaks. RPMFormTykkelsePris
NORTON ABRASIVES 61463624418 Montert punkt Diameter 7/16 tommer Form B51 | AA7AFB 15K114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "36NOK
NORTON ABRASIVES 61463624466 Montert punkt Diameter 1/2 tomme Form B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121Ball35NOK
NORTON ABRASIVES 61463624474 Montert punkt Diameter 1/8 tomme Form B124 | AA7AFF 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124Ball36NOK
NORTON ABRASIVES 61463624380 Vitrified Mounted Point 1-1/4x1-1/4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "Medium6030560A41.25 "66NOK
NORTON ABRASIVES 61463624382 Vitrified Mounted Point 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "Medium6045000A51.125 "57NOK
NORTON ABRASIVES 61463624385 Forglasset monteringspunkt 7/8 x 2 tommer 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "Medium6019860A112"69NOK
NORTON ABRASIVES 61463624391 Glassmontert punkt 1/4 X1-1/16 tommer 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "Medium6072750A151-1 / 16 "53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624392 Vitrified Mounted Point 1 x 1 inch 60g
49NOK / enhet