NORTON 7122SZ x LH x 120VAC x 689 Dørlukker Lh Aluminium | AG6QZM 45J053

NORTON 7122SZ x LH x 120VAC x 689 Dørlukker Lh Aluminium

På lager
Vare: AG6QZM Modell: 7122SZ x LH x 120VAC x 689Kryssref: 45J053

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk dørlukker
ArmtypeSkyv Spor Trekk Side
Nærmere ytelseStandard plikt
Nærmere typeBevegelsessensor Hold åpen
Lukker driftsmodusElektrisk
FARGEAluminum
DørhåndteringVenstre hånd
Utvendig dørbreddeOpptil 36 "
FinishAluminum
Husets høyde4"
Husets lengde21.75 "
Husets bredde2.625 "
Innvendig dørbreddeOpptil 36 "
Maks. Døråpning180 grader, maksimalt hold åpent 170 grader
MonteringsstilSkyv dobbel dobbel spak
Projeksjon fra veggen2-5 / 8 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9975
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8302413000

Produktvarianter

ProduktModellDørhåndteringMonteringsstilPris
NORTON 7113SZ x RH x 24VDC x 689 Dørlukker Rh Aluminium | AG6QYM 45J046 7113SZ x RH x 24VDC x 689Høyre håndGlidebane, trekkside16 939 NOK
NORTON 7113SZ x LH x 24VDC x 689 Dørlukker Lh Aluminium | AG6QYN 45J047 7113SZ x LH x 24VDC x 689Venstre håndGlidebane, trekkside16 939 NOK
NORTON 7114SZ x RH x 120VAC x 689 Dørlukker Rh Aluminium | AG6QYP 45J048 7114SZ x RH x 120VAC x 689Høyre håndGlidebane, trekkside16 939 NOK
NORTON 7114SZ x LH x 120VAC x 689 Dørlukker Lh Aluminium | AG6QYQ 45J049 7114SZ x LH x 120VAC x 689Venstre håndGlidebane, trekkside16 939 NOK
NORTON 7113SZ x RH x 120VAC x 689 Dørlukker Rh Aluminium | AG6QZG 45J044 7113SZ x RH x 120VAC x 689Høyre håndTrekk side, glidebane16 939 NOK
NORTON 7113SZ x LH x 120VAC x 689 Dørlukker Lh Aluminium | AG6QZH 45J045 7113SZ x LH x 120VAC x 689Venstre håndTrekk side, glidebane16 939 NOK
NORTON 7114SZ x RH x 24VDC x 689 Dørlukker Rh Aluminium | AG6QZJ 45J050 7114SZ x RH x 24VDC x 689Høyre håndGlidebane, trekkside16 939 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON 7122SZ x LH x 120VAC x 689 Dørlukker Lh Aluminium
16 939 NOK / enhet