Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR N635 standard patronfilter, stål | AD2JRX 3PXP2

GUARDAIR N635 standard patronfilter, stål

På lager
Vare: AD2JRX Modell: N635Kryssreferanse: 3PXP2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

619NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakfiltre
FiltertypePatronfilter
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.02
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: NORTECH
    • For bruk med 20/30/55 gallonsuger

Produktvarianter

ProduktModellPris
GUARDAIR N635PK standard patronfilter, stål, pakke med 6 | AD2JRY 3PXP3 N635PK3 461 NOK
GUARDAIR N635H Hepa patronfilter, stål | AD2JTC 3PXP7 N635H4 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR N635 standard patronfilter, stål
619NOK / enhet