Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040302823 Duct Fitting Tap Inch 12 x 8 | AD3LNV 3224-1208-100000 / 40D594

NORDFAB 8040302823 Kanaltilpasning kran tomme 12 x 8

På lager
Vare: AD3LNV Modell: 8040302823Kryssref: 3224-1208-100000 / 40D594
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
1 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter12 "x 8"
Kanalstørrelse12 "x 8"
Måler22
Innløpsdiameter12 "
Lengde12 "
MaterialeStål
Uttak Dia.8"
typenTrykk på
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.BreddePris
NORDFAB 8040302775 Kanaltilpasning kran tomme 4 x 4 | AD3LNG 3224-0404-100000 / 40D582 80403027754 "x 4"4 "x 4"4"8"4"8"1 381 NOK
NORDFAB 8040302780 Kanaltilpasning kran tomme 6 x 4 | AD3LNH 3224-0604-100000 / 40D583 80403027806 "x 4"6 "x 4"6"8"4"8"1 381 NOK
NORDFAB 8040302789 Kanaltilpasning kran tomme 8 x 4 | AD3LNJ 3224-0804-100000 / 40D584 80403027898 "x 4"8 "x 4"8"8"4"8"1 201 NOK
NORDFAB 8040302782 Kanaltilpasning kran tomme 6 x 6 | AD3LNK 3224-0606-100000 / 40D585 80403027826 "x 6"6 "x 6"6"10 "6"10 "1 578 NOK
NORDFAB 8040302791 Kanaltilpasning kran tomme 8 x 6 | AD3LNL 3224-0806-100000 / 40D586 80403027918 "x 6"8 "x 6"8"10 "6"10 "1 518 NOK
NORDFAB 8040302793 Kanaltilpasning kran tomme 8 x 8 | AD3LNM 3224-0808-100000 / 40D587 80403027938 "x 8"8 "x 8"8"12 "8"12 "1 682 NOK
NORDFAB 8040302802 Kanaltilpasning kran tomme 10 x 4 | AD3LNN 3224-1004-100000 / 40D588 804030280210 "x 4"10 "x 4"10 "8"4"8"1 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040302823 Kanaltilpasning kran tomme 12 x 8
1 387 NOK / enhet