Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040003065 Branch Fitting 8 In | AD3LQT 3220-0808-108000 / 40D639

NORDFAB 8040003065 Grenbeslag 8 tommer

På lager
Vare: AD3LQT Modell: 8040003065Kryssref: 3220-0808-108000 / 40D639

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter8"
Kanalstørrelse8"
Måler22
Innløpsdiameter8"
Lengde25 "
MaterialeStål
Uttak Dia.8"
typenBranch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040003000 Branch Fitting 4 In | AD3LQQ 3220-0404-104000 / 40D637 80400030004"4"4"17 "4"2 655 NOK
NORDFAB 8040003019 Branch Fitting 6 In | AD3LQR 3220-0606-106000 / 40D638 80400030196"6"6"21 "6"2 875 NOK
NORDFAB 8040003150 Branch Fitting 10 In | AD3LQU 3220-1010-110000 / 40D640 804000315010 "10 "10 "29 "10 "3 309 NOK
NORDFAB 8040003286 Branch Fitting 12 In | AD3LQV 3220-1212-112000 / 40D641 804000328612 "12 "12 "33 "12 "4 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040003065 Grenbeslag 8 tommer
2 985 NOK / enhet