Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010004381 ​​Kanalruter, 10 kanalstørrelse, 12 Lengde | AD3LPG 3231-1000-100000 / 40D606

NORDFAB 8010004381 ​​Kanalruter, 10" kanalstørrelse, 12" lengde

På lager
Vare: AD3LPG Modell: 8010004381Kryssref: 3231-1000-100000 / 40D606

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter10 "
Kanalstørrelse10 "
Måler22
Høyde12 "
Innløpsdiameter10 "
Lengde12 "
MaterialeStål
Uttak Dia.6 "x 12"
typenRuterhette
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterPris
NORDFAB 8010004383 Kanalruterhette 4 In | AD3LPD 3231-0400-100000 / 40D603 80100043834"4"4"3 697 NOK
NORDFAB 8010004385 Kanalruterhette 6 In | AD3LPE 3231-0600-100000 / 40D604 80100043856"6"6"4 844 NOK
NORDFAB 8010004387 Kanalruterhette 8 In | AD3LPF 3231-0800-100000 / 40D605 80100043878"8"8"4 087 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010004381 ​​Kanalruter, 10" kanalstørrelse, 12" lengde
5 694 NOK / enhet