NORD SK9012.1-112MP / 4-12.23-A AC girmotor 144 rpm TEFC 12.23 RA 5 HK | AH9CFQ 39RK84

NORD SK9012.1-112MP/4-12.23-A AC-girmotor 144 rpm TEFC 12.23 RA 5 HK

På lager
Vare: AH9CFQ Modell: SK9012.1-112MP/4-12.23-AKryssref: 39RK84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
FinishRustfritt stålmaling
Forsterker med full belastning6.5
Gear Case MaterialeCast Iron
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling12.2:1
GirutstyrHelix / skråstilling
GearsHerdet stål
boligCast Iron
Hz60
Skriv inn HP5
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse1/4 "x 1/4" x 2 "
Lengde Mindre aksel23 23 / 64 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment1947.0 tommer
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt144
Ingen belastning RPM144
Antall nødvendige bremseskiver0
Overhunget belastning1460 lb.
Fase3
Reversibel akselutgangNei
RotasjonCW / CCW
SealsLeppe
Skaft Dia.1.25 "
AkselorienteringRett vinkel
AkseltypeEnkelt venstre
Termisk beskyttelsenone
typenAC girmotor
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.2
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Gearmotor Bremsetype: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellboligKabinettFinishHzSkriv inn HPKeyway størrelseLengde Mindre akselSmøringPris
NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Ac Gearmotor 28 rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Støpt aluminiumslegeringTEFCumalt601/21/4 "Kvadrat x 1-1 / 4"15.9 "Mineralolje11 722 NOK
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Ac Gearmotor 44 rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Støpt aluminiumslegeringTEFCumalt601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolje12 304 NOK
NORD SK172.1-71L / 4 24.8 Girmotor 71 o / min Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Støpt aluminiumslegeringTEFCumalt601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolje12 754 NOK
NORD SK172.1-71L / 4 15.76 Ac Gearmotor 111 rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Støpt aluminiumslegeringTEFCumalt601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolje12 807 NOK
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCRustfritt stålmaling50/601/4--Olje fylt25 067 NOK
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A Gearmotor Ac 17 rpm | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCRustfritt stålmaling50/601/4--Olje fylt20 357 NOK
NORD SK9012.1-71L/4-12.23-A Girmotor Ac 137 Rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCRustfritt stålmaling50/601/2--Olje fylt22 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORD SK9012.1-112MP/4-12.23-A AC-girmotor 144 rpm TEFC 12.23 RA 5 HK
31 938 NOK / enhet