NORD SK1SI50Y-56C-30:1 Hastighetsreduser rett vinkel 56c 30 1 | AF9AUK 29TL92

NORD SK1SI50Y-56C-30:1 Hastighetsreduser rett vinkel 56c 30 1

På lager
Vare: AF9AUK Model: SK1SI50Y-56C-30:1Kryssref: 29TL92

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneBall
Bore Dia.1.125 "
Finishtural
Frame56C
GirutstyrMark
Housing MaterialAluminum
Inngang RPM1750
SmøringFood Grade Syntetisk
Maks. Skriv inn HP1.13
Maks. Effektmoment796 tommer
MonteringUniversell fot- og flensmontering
Nominell utgang RPM58
Nominell forhold30:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.5 / 8 "
Utgangsakselhøyde2 23 / 64 "
Effektmoment @ 1 HK743 tommer
Effektmoment @ 1/2 HP363 tommer
Effektmoment @ 1/3 HP239 tommer
Effektmoment @ 1/4 HP186 tommer
Effektmoment @ 1/6 HP106 tommer
Effektmoment @ 3/4 HP540 tommer
Total lengde3.82 "
Overhunget belastning1080 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
Rotasjonvendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangUniversell
Solid / hul utgangsakselSolid / hul
Speed ​​Reducer TypeRett vinkel
Ormsenteravstand1.97 "
MaskedrevmaterialeFinkornet bronslegering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8483905000

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 1 HKBore Dia.FrameEffektmoment @ 1.5 HKEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPEffektmoment @ 2 HKPris
NORD SK1SI75Y-56C-60: 1 hastighetsreduksjon rett vinkel 56c 60 1 | AF9AGK 29TL75 SK1SI75Y-56C-60:11475 tommer1.938 "56C-698 tommer474 tommer360 tommer-17 662 NOK
NORD SK1SI75Y-140TC-60: 1 Speed ​​Reducer Right Angle 140tc 60 1 | AF9AGL 29TL76 SK1SI75Y-140TC-60:1-1.938 "140TC2190 tommer----16 926 NOK
NORD SK1SI31Y-56C-50:1 Hastighetsreduser rett vinkel 56c 50 1 | AF9AGM 29TL77 SK1SI31Y-56C-50:1-0.625 "56C---212 tommer-6 589 NOK
NORD SK1SI40Y-56C-50: 1 hastighetsreduserende rett vinkel 56c 50 1 | AF9AGN 29TL78 SK1SI40Y-56C-50:1-1"56C--310 tommer230 tommer-6 741 NOK
NORD SK1SI63Y-180TC-10: 1 Speed ​​Reducer Right Angle 180tc 10 1 | AF9AGP 29TM36 SK1SI63Y-180TC-10:1336 tommer1.437 "180TC496 tommer159 tommer106 tommer81 tommer664 tommer10 185 NOK
NORD SK1SI75Y-56C-10: 1 hastighetsreduksjon, rett vinkel, 56C rammestørrelse, forhold 10: 1 | AF9AGQ 29TM37 SK1SI75Y-56C-10:1346 tommer1.938 "56C-164 tommer111 tommer84 tommer-16 926 NOK
NORD SK1SI75Y-140TC-10: 1 hastighetsreduksjon rett vinkel 140tc 10 1 | AF9AGR 29TM38 SK1SI75Y-140TC-10:1-1-15 / 16 "140TC513 tommer---683 tommer16 926 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORD SK1SI50Y-56C-30:1 Hastighetsreduser rett vinkel 56c 30 1
8 313 NOK / enhet