Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORD-LOCK 1571 Låseskive, Passer, 5/16 Tommer, M8, 0.08 Tykkelse, 10Pk | AA4PHE 12W496

NORD-LOCK 1571 låseskive, passer, 5/16 tommer, M8, 0.08 tykkelse, 10pk

På lager
Vare: AA4PHE Modell: 1571Kryssreferanse: 12W496
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.0.340 "
Materiale254 SMO rustfritt stål
Utenfor Dia.0.53 "
Rockwell HardnessMin. 52 HRC
StørrelseM8
Tykkelse0.08 "
Tykkelse Toleranse+/- 01

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318210090
OpprinnelseslandSE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORD-LOCK 1571 låseskive, passer, 5/16 tommer, M8, 0.08 tykkelse, 10pk
332NOK /pakke