NOBLES MV-SGR-0008 Rider Burnisher 27 tommer aktiv støvkontroll | AG6WHW 49H333

NOBLES MV-SGR-0008 Rider Burnisher 27in aktiv støvkontroll

På lager
Vare: AG6WHW Modell: MV-SGR-0008Kryssreferanse: 49H333

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

389 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRider Burnisher
Børstehastighet1500 til 1600 o / min
Rengjøringsbane32 "
AnleggKarbonstål hovedramme og rotasjonsstøpte polyetylen kroppsdeler
Maks. Produktivitet34,375 kvm / t.
Motor4 HP
Pad størrelse27 "
Strømkilde(6) 6V 435A blybatterier
Kapasitet for utvinningstank44 gal.
Kapasitet for løsningstank35 gal.
Lydnivå69 dB
StilKompakt
Vakuummotor0.85 HP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 605.7
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)148.59
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8479892000

Produktdetaljer:

    • Støvkontroll (Aktiv støvkontroll med HEPA-filtrering)

Produktvarianter

ProduktModellPad størrelsePris
NOBLES MV-SGR-0005 Rider Burnisher Passiv støvkontroll | AG6WHT 49H330 MV-SGR-000524 "367 482 NOK
NOBLES MV-SGR-0007 Rider Burnisher 24-tommers aktiv støvkontroll | AG6WHU 49H331 MV-SGR-000724 "378 083 NOK
NOBLES MV-SGR-0006 Rider Burnisher Passiv støvkontroll | AG6WHV 49H332 MV-SGR-000627 "378 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOBLES MV-SGR-0008 Rider Burnisher 27in aktiv støvkontroll
389 161 NOK / enhet