Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON TA500-T4C92A0 Dampfelle, 1/2 tomme FNPT, 3 1/4 tomme lengde, 650 psi Maks. Driftstrykk | CJ3NDA 4DXF2

NICHOLSON TA500-T4C92A0 Dampfelle, 1/2 tomme FNPT, 3 1/4 tomme lengde, 650 psi Maks. Driftstrykk

På lager
Vare: CJ3NDA Modell: TA500-T4C92A0Kryssreferanse: 4DXF2
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
6 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)NPT-innløpPT -uttakPris
NICHOLSON NTD600-N1C9A Steam Trap Termodynamisk Psi 600 1/2 Fnpt | AD7ECV 4DXL8 NTD600-N1C9A1/21 / 2 "1/23 975 NOK
NICHOLSON NTD600-N1D9A Stea Trap Termodynamisk Psi 600 3/4 Fnpt | AD7ECW 4DXL9 NTD600-N1D9A3/43 / 4 "3/45 009 NOK
NICHOLSON NTD600-N1E9A Steam Trap Termodynamisk Psi 600 1 Fnpt | AD7ECX 4DXN1 NTD600-N1E9A11"16 066 NOK
NICHOLSON NTD600-N1E9S Dampfelle, 1 tomme FNPT, 3 1/4 tomme lengde, 600 psi Maks. Driftstrykk | CJ3NAP 4DXN5 NTD600-N1E9S---7 291 NOK
NICHOLSON 3/4 NFT250-250 dampfelle, 3/4 tommer FNPT, 4 1/4 tommer lengde, 250 psi Maks. Driftstrykk | CJ3NAQ 15X154 3/4 NFT250-250---9 802 NOK
NICHOLSON NTD600-N1B9S Dampfelle, 3/8 tommer FNPT, 3 tommers lengde, 600 psi Maks. Driftstrykk | CJ3NAR 4DXN2 NTD600-N1B9S---3 734 NOK
NICHOLSON N450-S4C92A0 Dampfelle, 1/2 tomme FNPT, 3 tommers lengde, 450 psi Maks. Driftstrykk | CJ3NAT 4DXL2 N450-S4C92A0---8 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON TA500-T4C92A0 Dampfelle, 1/2 tomme FNPT, 3 1/4 tomme lengde, 650 psi Maks. Driftstrykk
6 852 NOK / enhet