Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 06992N Knivfil American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056

NICHOLSON 06992N Knivfil American Bastard Tri 10 In

På lager
Vare: AA4XCW Modell: 06992NKryssreferanse: 13H056
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
498NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnivfil
KuttypeBastard
EdgesSafe Edge og Single Cut on Knife Edge
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde10 "
Mønsteramerikansk
Profilformtrekant~~POS=TRUNC
Anbefalt håndtakMfr. 21526N Tre, 21474 Plast
Tykkelse1 / 4 "
Bredde1.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8203103000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeEdgesHåndtak DesignLengdeTykkelseBreddePris
NICHOLSON 06773N Knivfil American Smooth Triangle 4 In | AA4XCU 13H054 06773NGlattSafe Edge og Single Cut on Knife Edgenone4"7 / 64 "15 / 32 "337NOK
NICHOLSON 06836N Knivfil American Second Triangle 6 In | AA4XCV 13H055 06836NSekundSafe Edge og Single Cut on Knife Edgenone6"5 / 32 "21 / 32 "398NOK
NICHOLSON 07054N Knivfil American Smooth Tri 10 In | AA4XCY 13H058 07054NGlattSafe Edge og Single Cut on Knife Edgenone10 "1 / 4 "1.031 "565NOK
NICHOLSON 07085N Knivfil American Bastard Tri 12 In | AA4XCZ 13H059 07085NBastardSafe Edge og Single Cut on Knife Edgenone12 "--594NOK
NICHOLSON 06961N Knivfil 8 Tommer Smooth American | AA9VLK 1G708 06961NGlatt / dobbeltEnkelt kuttTang8"3 / 16 "3 / 4 "483NOK
NICHOLSON 06930N Knivfil 8 tommers andre amerikansk | AA9VLL 1G710 06930NSecond / DoubleEnkelt kuttTang8"3 / 16 "3 / 4 "458NOK
NICHOLSON 06898N Knivfil 8 Tommer Bastard American | AA9VLM 1G712 06898NBastard / DoubleEnkelt kuttTang8"3 / 16 "3 / 4 "426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 06992N Knivfil American Bastard Tri 10 In
498NOK / enhet