Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO U607I 1/2 Albue 90 Mellomradius C x C | AE4YLJ 5P079

NIBCO U607I 1/2 albue 90 Mellomradius C x C

På lager
Vare: AE4YLJ Modell: U607I 1/2Kryssreferanse: 5P079
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, mellomradius
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press722 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO U6072I 1/2 Albue 90 Mellomradius 1/2 In | AE4YKZ 5P068 U6072I 1/2FTG x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "64NOK
NIBCO U6072I 5/8 Albue 90 Mellomradius 5/8 In | AE4YLA 5P069 U6072I 5/8FTG x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "96NOK
NIBCO U6072I 3/4 albue 90 mellomradius 3/4 tommer | AE4YLB 5P070 U6072I 3/4FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "69NOK
NIBCO U6072I 1 Albue 90 Mellomradius 1 In | AE4YLC 5P071 U6072I 1FTG x C494 psi @ 100 grader F1.125 "1"101NOK
NIBCO U607I 3/4 Albue 90 Mellomradius C x C | AE4YLL 5P081 U607I 3/4C x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "63NOK
NIBCO U607I 1 Albue 90 Mellomradius C x C | AE4YLM 5P082 U607I 1C x C494 psi @ 100 grader F1.125 "1"97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO U607I 1/2 albue 90 Mellomradius C x C
43NOK / enhet