NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc | AG8HAQ

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc

På lager
Vare: AG8HAQ Modell: 10004026

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

179 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStriping maskin
KontrollFotdrevne, pedaler for sprøytesystem, fremover og bakover
filtreIn-line, med filter i sprøytepistol
Høyde50 "
Lengde96 "
MalingstypeSprøyter vannbase eller oljebaseringsmaling
StrømkildeMotor, 344cc Briggs & Stratton
PumpetypeLuftløs, .44 gpm, justerbar 0-3000 psi
StripertypeRi på
Hjul15 "og 18"
Bredde43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 340.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ride-on drive mode aktivert fotballbane linjemaler designet for å produsere lyse og rette linjer på kunstig / naturlig gress
    • Hurtigløsende klemme med en 25 fot lang slange for enkel fjerning av sprøytepistol
    • Dreiehjul foran følger bunnlinjen for å sikre jevn stripebredde
    • Utstyrt med et justerbart sete med høy rygg som gir førerkomfort i tillegg til enkel inn- og utkjøring
    • 2.5 liter skylletank for enkel rengjøring av slange og sprøytepistol i marken

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeStrømkildeBreddePris
NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi | AG8HAN 1000303350 gallon polytank89 "51 "390 cc Honda GX390 motor47 "238 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc
179 550 NOK / enhet