NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi | AG8HAN

NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi

På lager
Vare: AG8HAN Modell: 10003033

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

238 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStriping maskin
KontrollFotdrevne, pedaler for sprøytesystem, fremover og bakover
filtreIn-line, med filter i sprøytepistol
Høyde45ft.
Lengde105 "
MalingstypeSprøyter vannbase eller oljebaseringsmaling
StrømkildeMotor, 404cc Subaru
PumpetypeLuftløs, .44 gpm, justerbar 0-3000 psi
StripertypeRi på
Hjul18 "og 16"
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 394.632
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Newstripe 10003033 NewRider feltlinjestriper er ideell for å lage markeringer på idrettsbaner. NewRider striperens høytrykksluftløse pumpe fungerer mer effektivt enn lavtrykksstriperen og reduserer malingskostnadene.

Egenskaper:

  • Newstripe 10003033 NewRider feltlinjestriper drives av en Honda GX390-motor for å lage lyse markeringer.
  • De fremre svingbare hjulene følger basens konturer for jevn stripebredde.
  • Det justerbare baksetet gir førerkomfort.
  • Denne linjestriperen har en 2.5-liters rensetank for å rengjøre sprøytedysen og slangene på feltet.
  • Den har en hurtigutløserklemme for å løsne sprøytepistolen for å sprøyte sjablonger, små kurver og vanskelig tilgjengelige områder.
  • Denne ergonomisk utformede linjestriperen har en hydrostatisk drift for jevne overganger og begrenser rykk.

Kompatibelt tilbehør:

  • Newstripe Airless Spray Gun Maintenance Kit: Disse settene inkluderer pistolfiltre og sprayspisser for å minimere nedetid i tilfelle slitasje eller defekter.
  • Newstripe 10004147 GoalEze sidesprøytepistolfeste: Disse GoalEze-festene sparer tid ved striping rundt trange steder som målstolpen på fotball- og hockeybaner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan stille inn turtelleren til denne linjestriperen?

A.

  • Trykk og hold inne S1-knappen i 4 sekunder.
  • LCD-skjermen vil vise 01 (tennpluggen går av to ganger per omdreining), 02 (en gang per omdreining), 03 (annenhver omdreining) og 04 (kun timer, vil ikke vise RPM).
  • Slipp S1-knappen etter å ha bestemt ditt foretrukne tennpluggtenningsmønster.
  • Etter å ha blinket i 8 til 10 sekunder, skifter LCD-skjermen tilbake til totaltimetellermodus.
  • Standard for standardmodellen er 02 (en gang per omdreining).

Sp. Hvordan stille inn LCD-skjermen til kun å vise timer og ikke RPM?

A.

  • Hold nede S1-knappen til 04 vises.
  • Etter 8 til 10 sekunder med å holde nede S1-knappen, vil displayet gå tilbake til totalt antall timer.
  • Displayet vil kun vise timer når motoren går uten turtallsinformasjon.

Q. Hvilken type maling kan brukes med denne linjestriperen?

A. Newstripe 10003033 NewRider feltlinjestriper er kompatibel med all vann- og oljebasert maling.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeStrømkildeBreddePris
NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc | AG8HAQ 1000402625 gallon polytank50 "96 "344 cc Briggs & Stratton OHV-motor43 "179 550 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi
238 254 NOK / enhet